NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 メモリーモジュール規格PC4-21300 注文コード77197628 品番CB16G-SOD4U2666H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はメモリーモジュール規格5種類から選べます 他の種類を見る

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。

メモリーモジュール規格PC4-21300 容量16GB 規格DDR4 SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする