SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット15ポート SFP 1スロット アンマネージプラススイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77198346 品番GS316EPP-100JPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

15ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。SFPスロットを1基搭載。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。

電源供給最大231W ポート数15 接続方式ギガビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする