クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(160g) 注文コード77198958 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

独自のテクノロジーで完全消臭へ(食べ物臭、汗臭、タバコ臭、ペット臭)
【独自のテクノロジーのひみつ】
(1)しぶとい悪臭に効く:消臭しにくい悪臭成分にも効く、独自処方の消臭剤
(2)すみずみまで香り広がる:香り成分をたっぷりまとったパール
(3) 快適な車内空間へ:使用期間は1ヵ月から2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
エアコンのニオイにも
ドリンクホルダーにさりげなく置けて効果しっかり
リーフィースカイの香り
【品名】消臭・芳香剤
【用途】自動車用
●独自のテクノロジーで完全消臭へ(食べ物臭・汗臭・タバコ臭・ペット臭)
【独自のテクノロジーのひみつ】
(1)しぶとい悪臭に効く:消臭しにくい悪臭成分にも効く独自処方の消臭剤
(2)すみずみまで香り広がる:香り成分をたっぷりまとったパール
・快適な車内空間へ
使用期間は1ヵ月から2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
●エアコンのニオイにも
●ドリンクホルダーにさりげなく置けて効果しっかり!
●消臭パール
●リーフィースカイの香り
【品名】消臭・芳香剤
【用途】自動車用

使用方法
(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。
(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。※アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。
(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。※本体が傾かない場所でご使用ください。
香りリーフィースカイの香り 成分香料、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂 用途自動車用 容量160g シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×95×66 使用場所自動車 アズワン品番65-2349-92
注意
【誤食に注意】
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※本品は食べられない。
※子供や第三者の監督が必要な方などが誤って食べ、気管に入るなど重症になることがあるので、ご家族の方は製品を手の届かない所で使用、保管するなど、特に注意する。
※用途以外に使用しない。
※運転席の下や足元、エアバッグの作動の妨げになる場所には置かない。
※本品が傾かない状態で使用する。
※内容物がこぼれた場合、シートや樹脂部分に付くとシミやひび割れ等を起こす恐れがあるので、水を含んだ布等ですぐに拭き取る。
※排水口がつまることがあるので、絶対に内容物を流さない。
※内容物が変色することがありますが、品質には問題ありません。
【応急処置】
※手についた場合はよく洗う。誤って口に入れた場合は、すぐに牛乳を飲ませるなどの応急処置をし、異常がある場合は医師に相談する。
※使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にする。気分が回復しない場合は医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77198958
2022-07-11
用途:
タバコ臭い車

長年の大量のヤニで 車内を隈なく清掃しても臭うやつに使用しました。消臭しつつ芳香という感じでしょうか。悪くはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする