ピレパラアース MagicPush

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77198976 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1本で収納空間どこでも使える1プッシュ防虫。
●1プッシュで簡単衣類ケア
●防虫・消臭・ダニよけ(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。)
●成分がすばやく広がるので、衣類にひそんだ虫を速効退治&成分がしっかり残るので、スプレー後約6ヵ月間虫をよせつけません。※使用環境により効果は異なります。
●衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。
●1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。
●金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品等には直接かからないようにすれば使えます。
●パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。
●くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状
●ニオイがつかない
●無臭タイプ
●1プッシュ式スプレー
●どこでも防虫(クローゼット30本分、ウォークインクローゼット24畳分、引き出し・衣装ケース60段分)
●防虫成分は従来の防虫剤に使用されているものと同様の成分を使用しています。
●衣類用防虫剤(プロフルトリン、フェノトリン製剤)
●ウールマーク認定製品(認定I0076):本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
【有効期間】スプレー後約6ヵ月間※防虫効果。使用環境により効果は異なります。
【内容量】13.6mL(60プッシュ分)

使用方法
●下記の標準使用量に従って、収納空間に向けてスプレーしてください。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。
【標準使用量】
●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ
(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)
・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ
●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ
(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)
●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ
(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。
※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。
※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。
【使用回数】60プッシュ分(プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。)
使用量
【標準使用量】
●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ
(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)
・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ
●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ
(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)
●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ
(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。
※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。
※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。
香り無臭タイプ 寸法(mm)125×210×50 容量(mL)13.6 成分プロフルトリン、フェノトリン(防虫成分)、緑茶エキス(消臭成分)、エタノール、LPG 容量13.6mL シリーズピレパラアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を大切に保管しておくこと。
※子供の手の届くところに置かないこと。誤噴射の原因となる。
※また、子供には使用させないこと。
※衣類の入れ替えをするときは、適当な換気をすること。
※パッケージに記載されている用法・用量を守って使用すること。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※定められた用途以外に使用しないこと。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体に使用しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※噴射口をふさがないこと。
※逆さま、または真横にしてスプレーしないこと。スプレーできなくなることがある。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※シミになる恐れがあるので1ヵ所に集中してスプレーしないこと。ワックス加工面、塗装面、プラスチック、金属面にかからないようにすること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
ワードローブ・引出し・押し入れ収納の衣類用
その他業種

正直なところ効果のほどは目に見えない。4か月〜半年に1回、PUSHしているが
虫は出ていない様子。効いていると思うしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする