【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】
樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。
本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。)
Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。
「大樹の下で」:数百年の時を超え、生命力あふれる大樹が静かにたたずむ。心を穏やかにしてくれる、ハーバルウッディ調の香り。
【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合)
温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。
【品名】芳香剤
●業界初(※自社調査:香りの持続を目的にコルクスティックを使用した芳香剤として2021年8月調べ)コルクスティック採用
・樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。
・本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。
・天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。
●いやしの香り最後まで最長3.5ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
【森の香りに、澄んでいく-PURIFY WITHIN NATURE-】
・新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。
「大樹の下で」
・数百年の時を超え、生命力あふれる大樹が静かにたたずむ。心を落ち着かせてくれるような、ハーバルウッディ調の香り。
・TOP:サイプレス、ガルバナム、ユーカリ
・MIDDLE:イランイラン、バイオレット、ハニー
・LAST:シダーウッド、パチュリ、ムスク、パウダリー
【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合)
※温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。
・Act for ECO・森林資源保全
【品名】芳香剤
【用途】室内用
【セット内容】ガラスびん、リングキャップ、香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本