Sukki-ri! CORK+STICK -Puriture-

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード77199046 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

つめかえ用(香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本)
【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】
樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。
本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。)
Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。
「木漏れ日の中で」:さわやかな新緑に、木漏れ日の穏やかな光が織り交ざる。心を落ち着かせてくれる、ウッディシトラス調の香り。
【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合)
温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。
【品名】芳香剤
●つめかえ用
●樹脂製スティックとコルクスティックが織りなす、いやしの香りが最長3.5ヵ月続きます。(温度や使用環境により変動します。)
【森の香りに、澄んでいく-PURIFY WITHIN NATURE-】
・新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。
「木漏れ日の中で」
・さわやかな新緑に、木漏れ日の穏やかな光が織り交ざる。心を穏やかにしてくれるような、ウッディシトラス調の香り。
・TOP:ベルガモット、オレンジ
・MIDDLE:カンファー、ミュゲ、ジャスミン
・LAST:ヒノキ、シダーウッド、サンダルウッド、アンバー
【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合)
※温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。
・Act for ECO・森林資源保全
【品名】芳香剤
【用途】室内用
【セット内容】香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本

使用方法
【つめかえ方法】
(1)使用済のスティックは直接触れないようにティッシュなどを使って捨てる。
(2)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。
(3)リングキャップを取り付け、コルクスティックから樹脂製スティックの順で、広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。(コルクスティックを先に)
※コルクスティックは液を吸い上げるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。
●コルクスティックを無理に曲げると折れるおそれがあるので注意する。
●スティックで香りの強さを調節できる。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らす。
●液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。
使用場所室内 香り木漏れ日の中で(ウッディシトラス調の香り) 商品タイプ詰替用 成分香料、溶剤 用途室内用 セット内容香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本 容量100mL シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×196×39 危険等級V アズワン品番65-2349-96 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性 FSC認証番号ミックス・C015741
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【誤飲に注意】
※本品は飲めない。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※使用中は安定した場所に置き、倒れないようにする。
※パソコン、テレビなど精密機器の近く(特に上部)に置かない。
※液がこぼれた場合はすぐに拭き取る。
※液が付着するとシミ・変色の原因になることがあるので、壁や家具、カーテン等に接触する場所に置かない。
※付属のスティック以外は使用しない。
※天然物を配合しているので、香りオイルが黄色く変色したり、スティックに黄変や固形物が出ることがありますが、品質には問題ありません。
※コルクスティックを無理に曲げると折れる恐れがあるので注意する。
【応急処置】
※液が誤って目に入った場合は水で流す。手についた場合は石けんで洗う。
※誤って飲んだ場合は、無理に吐かせず水で口をすすぎ、異常のある場合は医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする