バッテリー容量(mAh)5000(18.15Wh)
質量(g)約105
色ブラック
出力USB Type-Cポート:最大DC5.0V/3.0A、USB Type-Aポート:最大DC5.0V/2.4A(※2ポート合計3A)
入力DC5.0V/3.0A
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×約112×約28(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
動作湿度(%)10〜85(結露なきこと)
充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回
USBポート数1
動作温度範囲(℃)10〜40
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A