ユタカメイク
ユタカメイクの マスカー/養生シート・養生ボード
ユタカメイクの 養生シート/カバー
ユタカメイクの 養生シート
屋根養生シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77199439
品番
B-RF155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
屋根の養生用シートです。対候性のある#3400シルバー/ブラックシートで中長期の屋根養生が可能。シートに角材等を通すベルトループ付きで通常のシートより作業性をUP。
長さ(m)
約5
色
表地/シルバー 裏地/ブラック
幅(m)
約1.5
材質
ポリエチレン
ハトメピッチ(cm)
100
質量(kg)
約1.3
用途
屋根の養生
注意
※ロープ、角材、重りは付属しておりません。
※屋根への施工には(角材…35mm×1.7m/5本 ロープ…高さに合わせてご準備ください 重り…土のう、他)が別途必要となります。