色シルバー自重(kg)7.5材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)3段取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)全幅(mm)460有効幅(mm)460