サイトー工業
サイトー工業の 工事用品
サイトー工業の 型枠・基礎工事部材
サイトー工業の 連結金具
鉄筋クランプ2235
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
77199527
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
表面処理
生地
板厚(mm)
6
適合径範囲
D22〜D35
許容荷重(N)
2000[204kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)
12〜15
ボルト平径(mm)
17
用途
鉄筋溶接不可対策用の金物です。
注意
※ボルトが鉄筋のフシに引っかかるように取り付けてください。
※セパレーターを金物本体に溶接後、必ず増し締めを行って下さい。
※取り付けボルトを締め付け過ぎないようにご注意ください。