ファン付作業服用USB給電ケーブル

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77199545 品番ACW-USBDC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V

セット内容ケーブル 種類USB給電ケーブル 入力USBプラグ(Aオス/L型) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
注意
仕様は予告なく変わる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
空調服使用時に使ってました
サービス業

以前!仕事で空調服を着てて既存のバッテリー以外のバッテリーを使う際に重宝してました!

対象商品:
77199545
2022-09-10
用途:
除草作業、ソーラーパネルメンテナンス時
moritonサービス 様 (サービス業)

ファンジャケットのケーブル断線の為購入しました。
安価でとても安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする