ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル

(5件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77199554 品番ACW-USBDC-CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
ボタン操作で風量を3段階に調節できます。

セット内容ケーブル 種類コントローラー付USB給電ケーブル 入力USBプラグ(Aオス/L型/黄) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2 風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
注意
仕様は予告なく変わる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
農作業時
自治会 様 (その他業種)

@ケーブルのみ紛失した為困っていたが、単品保守用での低価格で
使いやすくて助かりました。

2025-06-24
用途:
配達時屋内作業で使用しています
アイ・ケイ・シー札幌伏古工房 様 (サービス業)

強中弱の調整ボタンがあるので空調ベストを屋内外で使用するときあらゆるシーンで使いやすい

対象商品:
77199554
2024-06-26
用途:
モノタロウオリジナル空調ベストのコード代替品
建設業・工事業

モノタロウオリジナル空調ベストのコードが劣化したため似た規格のものを探してました。
代替品として使用可能でした。
そのままでも代用できますが、ファンの給電口を少し加工すると差し込みが楽になります。

1人が参考にしています
対象商品:
77199554
2022-08-08
用途:
内装作業時、
林田建装 様 (建設業・工事業)

モバイルバッテリーで使用しています
強弱も、違和感なく使用してます。

対象商品:
77199554
2022-07-07
用途:
作業時
建設業・工事業

初めて使う時一つのファンコードが使えなかった
不良品でした

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません
お届け時に製品不良がございました際は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする