ST-580 IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ スター・トレーディング 77199755

ST-580 IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ スター・トレーディング 77199755
ST-580 IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ スター・トレーディング 77199755
ST-580 IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ スター・トレーディング 77199755
ST-580 IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ スター・トレーディング 77199755

IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード77199755品番ST-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つま先に鋼先芯を使用したセフティーシューズです。超軽量で片足約360g(26cm)、幅広4E設計でゆったりとした履き心地です。
EVAミッドソールにより足の衝撃を緩和して疲れづらく靴底の全面ラバーによりグリップ性を高めた商品です。
カップインソールを使用していますのでフィット感のある履き心地良い商品です。

用途軽作業形状ローカットサイズ(cm)27機能軽量ホワイト甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼製規格JIS L級相当材質(甲)合成皮革靴タイプスニーカー材質(底部)合成底ヒール(cm)1.5厚さ(cm)ソール:1標準質量(g/片足)約360(26cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする