曜日別特売

IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ

IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ - スター・トレーディング

つま先に鋼先芯を使用したセフティーシューズです。超軽量で片足約360g(26cm)、幅広4E設計でゆったりとした履き心地です。
EVAミッドソールにより足の衝撃を緩和して疲れづらく靴底の全面ラバーによりグリップ性を高めた商品です。
カップインソールを使用していますのでフィット感のある履き心地良い商品です。

用途軽作業形状ローカット機能軽量甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼製規格JIS L級相当材質(甲)合成皮革靴タイプスニーカー材質(底部)合成底ヒール(cm)1.5厚さ(cm)ソール:1標準質量(g/片足)約360(26cm)内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199703ST-58024.5ホワイト
オープン
取扱い終了
77199719ST-58025ホワイト
オープン
取扱い終了
77199728ST-58025.5ホワイト
オープン
取扱い終了
77199737ST-58026ホワイト
オープン
取扱い終了
77199746ST-58026.5ホワイト
オープン
取扱い終了
77199755ST-58027ホワイト
オープン
取扱い終了
77199764ST-58028ホワイト
オープン
取扱い終了
77199773ST-58024.5ネイビー
オープン
取扱い終了
77199789ST-58025ネイビー
オープン
取扱い終了
77199798ST-58025.5ネイビー
オープン
取扱い終了
77199807ST-58026ネイビー
オープン
取扱い終了
77199816ST-58026.5ネイビー
オープン
取扱い終了
77199825ST-58027ネイビー
オープン
取扱い終了
77199834ST-58028ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする