レディースアンクルブーツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77199956 品番 ST-5546
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

日常からガーデニングまでさまざまなシーンで大活躍! !
とても柔らかく屈曲性が有りロール底により靴底の汚れの根詰まりを防ぎます。
落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。

機能屈曲性 サイズ(cm)22.5〜23 ブラウン 靴タイプブーツ 材質合成ゴム 材質(底部)合成底 ヒール(cm)1 厚さ(cm)ソール:1 用途ガーデニング・タウンユース 形状ミドルカット サイズS 材質(アッパー)合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77199956
2022-09-19
用途:
ガーデニング
その他業種

ガーデニングの仕事で使用。半月でかかとがすり減って穴が空いた。今までの同様に
使用した靴は、価格も同じで1年以上はどうにもならなかったのに二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする