ST-5546 レディースアンクルブーツ スター・トレーディング 77199974

ST-5546 レディースアンクルブーツ スター・トレーディング 77199974
ST-5546 レディースアンクルブーツ スター・トレーディング 77199974
ST-5546 レディースアンクルブーツ スター・トレーディング 77199974
ST-5546 レディースアンクルブーツ スター・トレーディング 77199974

レディースアンクルブーツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
ブラウン
内容量1足注文コード77199974品番ST-5546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

日常からガーデニングまでさまざまなシーンで大活躍! !
とても柔らかく屈曲性が有りロール底により靴底の汚れの根詰まりを防ぎます。
落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。

用途ガーデニング・タウンユース機能屈曲性サイズ(cm)24.5~25ブラウン靴タイプブーツ材質合成ゴム材質(底部)合成底ヒール(cm)1厚さ(cm)ソール:1形状ミドルカットサイズL材質(アッパー)合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77199956
2022-09-19
用途: ガーデニング
その他業種

ガーデニングの仕事で使用。半月でかかとがすり減って穴が空いた。今までの同様に
使用した靴は、価格も同じで1年以上はどうにもならなかったのに二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする