スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
レディースガーデンレインブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77199983
品番
ST-6697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガーデニングや土いじりのちょっとした軽作業から、雨の日にも可愛いショートブーツ。
インソール入りです。
機能
防水
サイズ(cm)
22.5〜23
色
ブラウンチェック
靴タイプ
ブーツ
材質
PVC
材質(底部)
PVC
用途
ガーデニング・タウンユース
形状
ミドルカット
サイズ
S
材質(アッパー)
PVC