スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
レディースガーデンレインブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5〜25
サイズ
L
色
ボタニカル
注文コード
77200035
品番
ST-6697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデニングや土いじりのちょっとした軽作業から、雨の日にも可愛いショートブーツ。
インソール入りです。
機能
防水
サイズ(cm)
24.5〜25
色
ボタニカル
靴タイプ
ブーツ
材質
PVC
材質(底部)
PVC
用途
ガーデニング・タウンユース
形状
ミドルカット
サイズ
L
材質(アッパー)
PVC