ジャンボロールワイパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(692カット) ブルー 注文コード77200114 品番10252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

1巻で大量に使用できるジャンボサイズです。
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。

用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に 仕様ロール トラスコ品番248-5391 材質DRCペーパー 幅(mm)320 ブルー 高さ(mm)320 長さ(m)210 奥行(mm)336 シートサイズ(mm)320×300 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする