SELLARS
SELLARSの 洗車道具
SELLARSの 洗車ウエス
ジャンボロールワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(692カット)
色
ホワイト
注文コード
77200123
品番
50300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1巻で大量に使用できるジャンボサイズです。
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に
仕様
ロール
トラスコ品番
248-5395
材質
DRCペーパー
幅(mm)
320
色
ホワイト
高さ(mm)
320
長さ(m)
210
奥行(mm)
336
シートサイズ(mm)
320×300
危険物の類別
非危険物