SELLARS
SELLARSの 洗車道具
SELLARSの 洗車ウエス
ジャンボロール用フロアスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77200139
品番
99911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ジャンボロールワイパー用フロアスタンドです。
スチール製なので耐久性が高く、長くご使用できます。
色
黒
幅(mm)
418
奥行(mm)
445
高さ(mm)
850
材質
スチール
用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に
仕様
ロール
トラスコ品番
248-5398
アズワン品番
65-1965-38
危険物の類別
非危険物