曜日別特売
#59 マンダム 丸五 77200279

※側面

#59 マンダム 丸五 77200279
#59 マンダム 丸五 77200279
#59 マンダム 丸五 77200279
#59 マンダム 丸五 77200279
#59 マンダム 丸五 77200279
#59 マンダム 丸五 77200279

マンダム

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック
内容量1足注文コード77200279品番#59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

『靴下が濡れるのはイヤ。でも長靴は履きたくない!』そんなときにピッタリな防水スニーカー。シュータン部分は内側で繋がっているので、アッパーからの水の侵入もしっかり防ぎます。

サイズ(cm)26ブラック靴タイプスニーカー甲被タイプ紐タイプ形状ローカット材質(アッパー)PVC質量(g)335材質(底部)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77200279
2024-07-15
用途: 雨天の外出時
医療・福祉・介護関連業

一言で言えばゴム製のスニーカーです。
ホールド感は悪くなく、水が浮いた路面でも気兼ねなく歩けます。
水が入るとしたら足と靴の隙間から入るくらいでしょうか。
購入時の商品の臭いがキツいのと、長時間履くと蒸れそうな感じがするのが短所でしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする