薬用ハンドジェルHA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77200717 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

「Hydro Ag+」の技術を活かし、保湿成分と殺菌有効成分配合の薬用ハンドジェル。
オイルフリーでパウダーインの「さらり」とした使用感のジェルタイプです。手荒れを防ぎながらも、手指をいつも健やかに保ちます。
頻繁に手指消毒・手洗いをされる方に
消毒剤に含まれるアルコールや、手洗いに使うハンドソープやせっけんにより、皮膚のうるおいが奪われてしまう場合がありますが、Hydro Ag+(ハイドロ エージ―プラス)の薬用ハンドジェルHAは保湿成分と殺菌有効成分を配合しているので、手のうるおいとキレイの両方を実現します。
使用後にすぐ作業をしたい方に
べたべたしたジェルが苦手な方にも使いやすいパウダーインの「さらり」とした使用感。使った後にすぐ作業がしやすく便利です。

寸法(mm)70×70×240 容量(mL)500 有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム 成分(その他)精製水、カルボキシビニルポリマー、濃グリセリン、1,2-ペンタンジオール、フェノキシエタノール、キサンタンガム、塩化セチルピリジニウム、水酸化カリウム、エタノール、架橋型メチルポリシロキサン、メチルポリシロキサン、アロエエキス(2)、アパサイダーC、結晶セルロース、ヒアルロン酸ナトリウム(2) 用途ひび・あかぎれを防ぎ、皮膚を保護し、うるおいを与え、すこやかに保ちます。 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※傷、はれもの、湿疹等、異常のある部位には使用しないでください。
※使用中や使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談をおすすめします。使用を続けると悪化する場合があります。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに洗い流してください。
※高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※天然由来成分配合のため、保管状況によって色調に多少の違いが生じる場合がありますが、ご使用に問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする