酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の 袋タイプ
ミナ ミナパック401カット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
77200936
品番
ACCC800X600X60050S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
600
高さ(mm)
600
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
引越梱包用、機械・食品などの梱包用
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1