曜日別特売
LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637
LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637
LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637
LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637
LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637
LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637
LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637
LSH-A32C2L-A-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77204637

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動形・常時閉注文コード77204637品番LSH-A32C2L-A-HP1
参考基準価格(税別)¥62,080販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。

用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気作動方式単動形・常時閉フィンガ側面タップ高精度位置決め穴L面スイッチスイッチなし、T形スイッチレール添付チューブ内径(Φmm)32動作ストローク(mm)22接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.25繰返し精度(mm)±0.01位置決め精度(mm)±0.025把持力開側:161N、閉側:―質量(g)794
注意
※周囲温度は、-10~60℃ですが、凍結なきこと。
※把持力はエア圧力0.5MPa時のフィンガ1本分の値です。実際の把持力は把持点までの距離によって変わりますので、ご選定の際はメーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする