商品レビューを投稿する内容量1個作動方式単動形・常時閉注文コード77204874品番LSH-A32C4R-A-HP1
参考基準価格(税別)¥62,080販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・作動方式など468種類から選べます他の種類を見る 高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。