LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687
LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687
LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687
LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687
LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687
LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687
LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687
LSH-F06D1L-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205687

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形動作ストローク(mm)4チューブ内径(Φmm)6注文コード77205687品番LSH-F06D1L-HP1
参考基準価格(税別)¥38,510販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。
【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。

用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気作動方式複動形フィンガ基本形高精度位置決め穴L面スイッチスイッチなし、F形スイッチレール添付チューブ内径(Φmm)6動作ストローク(mm)4接続口径M3最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15繰返し精度(mm)±0.01位置決め精度(mm)±0.025把持力開側:6.1N、閉側:3.3N質量(g)37
注意
※周囲温度は、-10~60℃ですが、凍結なきこと。
※把持力はエア圧力0.5MPa時のフィンガ1本分の値です。実際の把持力は把持点までの距離によって変わりますので、ご選定の際はメーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする