曜日別特売
LSHL-A10C2L-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD 77207674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSHL-A10C2L-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD 77207674
LSHL-A10C2L-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD 77207674
LSHL-A10C2L-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD 77207674
LSHL-A10C2L-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD 77207674
LSHL-A10C2L-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD 77207674
LSHL-A10C2L-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD 77207674
LSHL-A10C2L-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD 77207674

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動形・常時閉動作ストローク(mm)8注文コード77207674品番LSHL-A10C2L-N-HP1
参考基準価格(税別)¥34,880販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。

用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気作動方式単動形・常時閉フィンガ側面タップ高精度位置決め穴L面スイッチスイッチなし、スイッチレールなしチューブ内径(Φmm)10動作ストローク(mm)8接続口径M3最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.35繰返し精度(mm)±0.01位置決め精度(mm)±0.025把持力開側:13N、閉側:―質量(g)75
注意
※周囲温度は、-10~60℃ですが、凍結なきこと。
※把持力はエア圧力0.5MPa時のフィンガ1本分の値です。実際の把持力は把持点までの距離によって変わりますので、ご選定の際はメーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする