カルピス 糖質60%オフ コンク ペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(470mL×12本) 注文コード77222417 品番4901340047341
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥5,290
販売価格(税別)
4,898

さわやかなおいしさはそのままに気になる糖質とカロリーを60%オフした「カルピス」です。糖質やカロリーが気になる方でも、自分の好みの味を楽しく作れ、みんなで楽しく飲める心やすらぐ飲料です。

容量(mL)470 シリーズカルピス 容器ペットボトル 入数(本)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする