サントリー のんある酒場 レモンサワー 350mL×24

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350mL×24本) 注文コード77227764 品番4901777362048
参考基準価格(税別)¥3,096 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

本格的なレモンサワーのノンアルコール飲料です。飲み終わりまで広がる瑞々しいレモンの香りと、旨味凝縮の焼酎エキスによるクセになる酒感・飲み応えをお楽しみいただけます。嬉しいカロリーゼロ・糖類ゼロです。

容量(mL)350 シリーズボス 容器 本数24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
一日の疲れを癒すときに
その他業種

一日の疲れを癒す夕食時に飲んでいます。アルコール飲料は健康に良くないのでノンアルコールに替えました。いろいろ試してこれに行きつきました。
レモンやすだちなどちょっときつめの柑橘類の果汁を入れるとより美味しく頂けます。

対象商品:
77227764
2024-08-15
用途:
遠慮します。

貴社のこの製品は、わたしの体質にとても、合いました。そのおかげで、「のんある酒場レモンサワーは、アルコール0.00%.カロリー0%.糖質0%」ですが、お酒の香り、舌味が、生かされており、飲酒になりませんので、もう断酒して2ヶ月になります。もう、アルコールを毎日、何本も飲む生活から解放されました。もう1ヶ月辞められたら、チートデイを設けて、付き合い酒ぐらいとして、楽しむ予定です。70歳男

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする