※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日清食品
日清食品の 食品
日清食品の カップ麺
日清食品の カップうどん/そば
日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g×12個)
注文コード
77229365
品番
4902105033746
参考基準価格(税別)
¥2,832
販売価格(税込)
¥2,914
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
天ぷらの包装形態が変わりました。より密封性が高まり、いつまでも天ぷらのサクサク食感が楽しめます。麺は風味・食感の良いぴんそばです。【東日本向け】
種別
そば
質量(g)
112
種類
即席カップめん
シリーズ
どん兵衛
内容量(g)
100
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量:380ml
アズワン品番
65-0481-52
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、デキストリン、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、魚粉、ねぎ、オニオン調味料、七味唐辛子、たん白加水分解物)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、pH調整剤、ベニコウジ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆を含む)
アレルギー
えび,小麦,そば,卵,乳,ごま,さば,大豆
入数(個)
12
栄養成分
(1食(100g)当たり)エネルギー:499kcal、たんぱく質:9.9g、脂質:25.9g、炭水化物:56.5g、食塩相当量:5.4g、ビタミンB1:0.33mg、ビタミンB2:0.29mg、カルシウム:151mg