CDG1GN63-50Z1-W-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-} SMC 77283248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1GN63-50Z1-W-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-} SMC 77283248
CDG1GN63-50Z1-W-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-} SMC 77283248
CDG1GN63-50Z1-W-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-} SMC 77283248

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具2山ナックルジョイント注文コード77283248品番CDG1GN63-50Z1-W-XC4A
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具2山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする