除菌ができるウェットティッシュ凄厚ボトル アルコールタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(65枚) 注文コード 77299207 品番 WTB-65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

除菌ができる国産のウェットティッシュです。
厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。
アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。
すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。
ラベルをはがせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。

シリーズ除菌ができるウェットティッシュ 商品タイプ本体 成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス 効果除菌 寸法(Φ×mm)ボトル:110×178 質量(g)445 材質(基布)PET、レーヨン 枚数65 シートサイズ(mm)約140×200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
作業用
株式会社おがさわら 様 (卸売・小売業)

詰め替え用が販売されているのがわかり購入いたしました。
手荒れもしないので大変良い商品だとおもいます。

2025-11-17
用途:
事務所内の共用部の除菌や汚れ落としに使用

水分がたっぷり含まれているので、開けてから時間が経っても、大丈夫な所は気に入って使ってます。
逆に、乾拭きが必要かな?と思います。

対象商品:
77299207
2024-06-06
用途:
多人数での食事の時のお手拭き
自営業 様 (サービス業)

開封後、時間が経つにつれて乾燥してくる現象が少ない感じがします。

対象商品:
77299207
2022-07-15
用途:
清掃時
株式会社ニッシン 様 (製造業)

ボトルの底面が平らではないので安定感に不満有り。
是非とも改善してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする