大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
クラウンCS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
77299706
品番
CS-40 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
50
色
ブラック
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
400
適合鉢
8〜10号鉢
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77299706
CS-40 BK
06745348
CS-40 BK
クラウンCS型
大和プラスチック
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました