大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
クラウンCR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
77299715
品番
CR-51 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
48
色
ホワイト
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ510
寸法B(mm)
430
適合鉢
8〜10号鉢
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77299715
CR-51 W
06745357
CR-51 W
クラウンCR型
大和プラスチック
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました