大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
クラウンCPL型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299733
品番
CPL-90 W
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
40
色
ホワイト
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
900
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
250
適合鉢
-