大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
ブライトBS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
30
色
グレー
注文コード
77299828
品番
BS-34 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
容量・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス強化プラスチック+ガラス
容量(L)
30
色
グレー
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
360
適合鉢
8号鉢
タイプ
底穴有り