大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
ブライトBS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299846
品番
BS-40 GR
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ガラス強化プラスチック+ガラス
容量(L)
45
色
グレー
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
430
適合鉢
10号鉢
タイプ
底穴有り