ブライト(ラウンドハイタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)23 注文コード77299864 品番BR30-6025 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ガラス強化プラスチック+サンド+ガラス 容量(L)23 ホワイト 寸法A(mm)Φ300 寸法B(mm)600 適合鉢7号鉢 タイプ底穴有り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77299864 BR30-6025 W 07698340 FIC02 M GL FIC02 丸又平野 FIC02 丸又平野 1個 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77299864 BR30-6025 W 07698331 FIC02 M IV FIC02 丸又平野 FIC02 丸又平野 1個 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする