大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
ブライト(ラウンドハイタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299889
品番
BR34-8029 GR
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ガラス強化プラスチック+サンド+ガラス
容量(L)
35
色
グレー
寸法A(mm)
Φ340
寸法B(mm)
800
適合鉢
8号鉢
タイプ
底穴有り