大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
プリズム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299907
品番
3480 BK
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(L)
23
色
ブラック
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
340(290)
寸法B(mm)
340(290)
寸法C(mm)
800(290)
適合鉢
8号鉢