3/22より値下げ!現場を応援
大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
コラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299916
品番
3480 W
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
18
色
ホワイト
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ340(290)
寸法B(mm)
800(290)
適合鉢
8号鉢