大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
プラネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299934
品番
P-47型 W
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
18
色
ホワイト
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ470(290)
寸法B(mm)
380(290)
規格(型)
P-47型
適合鉢
8号鉢