大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
アーバンポットAL型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299968
品番
AL-32 MGR
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(L)
38
色
メタリックグレー
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
500
適合鉢
6〜8号鉢