大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
リングポットR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
25
色
メタリックグレー
注文コード
77300004
品番
R-34型 MGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
25
色
メタリックグレー
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ340
寸法B(mm)
330
規格(型)
R-34型
適合鉢
6〜8号鉢