曜日別特売
R-43型 MGR リングポットR型 大和プラスチック 77300029

リングポットR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
メタリックグレー
容量(L)50
内容量1個注文コード77300029品番R-43型 MGR
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(L)50メタリックグレータイプ底穴有り寸法A(mm)Φ430寸法B(mm)410規格(型)R-43型適合鉢8~10号鉢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする