※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
セラポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77300135
品番
60型 IV
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
111
色
アイボリー
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ620
寸法B(mm)
540
規格(型)
60型
適合鉢
12〜13号鉢