大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
ウェーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77300214
品番
39型 IV
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
67
色
アイボリー
タイプ
底穴有り
規格(型)
39型
寸法A(mm)
385
寸法B(mm)
385
寸法C(mm)
650
適合鉢
8〜10号鉢