大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
ウェーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77300223
品番
40型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
80
色
アイボリー
タイプ
底穴有り
規格(型)
40型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×410×630
適合鉢
8〜10号鉢