3/22より値下げ!現場を応援
大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
角ポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77300239
品番
32型 IV
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
43
色
アイボリー
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
500
規格(型)
32型
適合鉢
6〜8号鉢